{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do ⌀ trzpienia | 32 mm | |
| gwint M | M16 | |
| ⌀ główki | 56 mm | |
| Grubość główki K | 9,5 mm | |
| rozwartość klucza | 8 mm | |
| zalecany moment dokręcania | 30 Nm | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające |
| Numer artykułu | 575096 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406057084 | |
| Numer producenta | 575096 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |