Aantrekbout Met inwendige koeling 32 mm

Artikelnummer: 575096 32
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 32 mm
Schroefdraad M M16
Kop-⌀ 56 mm
Kopdikte K 9,5 mm
Sleutelwijdte 8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 30 Nm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575096 32
EAN/GTIN 4062406057084

Omschrijving

Uitvoering:

Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. Met koelvloeistofboringen.

Toepassing:

Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. Draaimoment in acht nemen.