Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym, do ⌀ trzpienia: 27mm

Nr art.: 575096 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 27 mm
gwint M M12
⌀ główki 50 mm
Grubość główki K 8,5 mm
rozwartość klucza 8 mm
zalecany moment dokręcania 25 Nm
Rodzaj produktu Śruby dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575096 27
EAN / GTIN 4062406057077
Numer producenta 575096 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba dociągająca (ocynkowana) z łbem z gniazdem 6-kątnym. Z otworami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania szczotek okrągłych i talerzowych GARANT. Uwzględnić moment obrotowy.