{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Diametrul exterior al capului e | 50 mm | |
| Înălțimea capului k | 8,5 mm | |
| Recomandat pentru răcire internă | da | |
| Pentru diametrua tijei D1 | 27 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M12 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW8 | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Suprafaţă | galvanizat | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde; Teilgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 25 Nm |
| Cod articol | 575096 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406057077 | |
| Număr producător | 575096 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |