{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Kolor pokrycia | Czarny | |
| Szeroki brzeg | 2 mm | |
| Wysokość części roboczej | 6 mm | |
| Średnica szczotki | 22 mm | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Polerowanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 574939 22X2 | |
| EAN / GTIN | 4017359490815 | |
| Numer producenta | 410003SB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |