Kisméretű kefekorong természetes kefeszál (fekete) 22X2 mm

Cikkszám: 574939 22X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Polírozás (paszta)
Kefe ⌀ D1 22 mm
Kefeszélesség 2 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574939 22X2
EAN / GTIN 4017359490815
Gyártó száma 410003SB

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.
Csekély statikus feltöltődés.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.