• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Miniatyr-cirkulärborste Naturborst (svart), Borst-⌀ D1 × borstbredd: 22X2mm

Art-nr.: 574939 22X2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
546 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typisk användning Polering (pasta)
Borst-⌀ D1 22 mm
Borstbredd 2 mm
Borstlängd H1 6 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
maximalt varvtal: 10 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 574939 22X2
EAN/GTIN 4017359490815
Tillverkarens nummer 410003SB
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.
Låg statisk uppladdning.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.