Miniaturowe szczotki garnkowe, Szczecina naturalna (czarna), ⌀ szczotki D1: 15mm

Nr art.: 574929 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,95 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,79 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,1 mm
Materiał pokrycia Perlon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Kolor pokrycia Czarny
Szeroki brzeg L3 15 mm
Wysokość części roboczej H1 5 mm
Średnica szczotki D1 15 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Polerowanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574929 15
EAN / GTIN 4017359490822
Numer producenta 430001SB
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 3 mm.
Niewielki ładunek statyczny.

Zastosowanie:

Do obróbki precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.