Miniatiūriniai taurelės formos šepetys Natūralūs šeriai (juodi) 15 mm

Prekės Nr.: 574929 15

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,32 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Poliravimas (pasta)
Šepečio ⌀ D1 15 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Ilgis H1 5 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574929 15
EAN / GTIN 4017359490822
Gamintojo numeris 430001SB

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.
Mažas statinis krūvis.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.