Miniaturna lončasta ščetka Naravne ščetine (črne), ⌀ ščetke D1: 15mm

Št. art.: 574929 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,55 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,80 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Poliranje (pasta)
⌀ ščetke D1 15 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Dolžina ščetin H1 5 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574929 15
EAN/GTIN 4017359490822
Številka proizvajalca 430001SB
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.
Majhen elektrostatičen naboj

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.