Szczotka pędzelkowa Drut stalowy, 0,30 mm, Typ: 10X80

Nr art.: 574550 10X80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
675 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 12 mm
długość całkowita L 120 mm
⌀ zwornicy D2 10 mm
długość zwornicy L2 80 mm
Długość drutu H1 20 mm
maksymalna prędkość obrotowa 10 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574550 10X80
EAN / GTIN 4067263935049
Numer producenta 574550 10X80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.