• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Penselbørste Ståltråd 0,30 mm, Type: 10X80

Art.-nr.: 574550 10X80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 12 mm
Samlet længde L 120 mm
Skruetvinge-⌀ D2 10 mm
Skruetvingelængde L2 80 mm
Besætningslængde H1 20 mm
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574550 10X80
EAN/GTIN 4067263935049
Producentnummer 574550 10X80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bølgede specialtrådskvaliteter, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.