Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 180, Typ: 24

Nr art.: 574495 24
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 200 mm
Materiał pokrycia Węglik krzemu
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Wysokość części roboczej H1 70 mm
Średnica szczotki D1 27 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 5,1 mm
Do otworów o średnicy min. 22,1 mm
Do otworów o średnicy maks. 24 mm
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 180
Typowe zastosowanie Okrawanie; Szlifowania dokładnego
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574495 24
EAN / GTIN 4013349528353
Numer producenta 9828036327
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych kulek z węglika krzemu. długość całkowita 200 mm.

Zastosowanie:

Do łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania. Uzyskuje równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.-1, czas styku 20 – 40 sekund.

Wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.