Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Typ: 24

Artikel-Nr.: 574495 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 200 mm
Material Besatz Siliciumcarbit
Ausführung Besatzmaterial mikroabrasiv
Höhe Besatz H1 70 mm
Durchmesser Bürste D1 27 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Schaft
Durchmesser Schaft Ds 5,1 mm
passend für Durchmesser Bohrung min. 22,1 mm
passend für Durchmesser Bohrung max. 24 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Körnung 180
typische Verwendung Entgraten; Feinschleifen
Produktart Innenbürste (maschinenbetrieben)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574495 24
EAN / GTIN 4013349528353
Herstellernummer 9828036327
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliciumcarbidkugeln. Gesamtlänge 200 mm.

Verwendung:

Zum Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen und Honarbeiten. Erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min-1, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.