Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC180, Type: 24

Réf.: 574495 24
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
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 200 mm
Matériau garniture carbure de silicium
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Hauteur garniture H1 70 mm
Diamètre brosse D1 27 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils queue
Diamètre corps Ds 5,1 mm
Pour diamètre d’alésage min. 22,1 mm
Pour diamètre d’alésage max. 24 mm
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Grain 180
Utilisation type ebavurage; ponçage de finition
Type de produit brosse intérieure (utilisation sur machine)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 574495 24
EAN / GTIN 4013349528353
Réf. fabricant 9828036327
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de billes en carbure de silicium flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la coupe d’arêtes, la finition des surfaces et les opérations de honage. Génère des surfaces adoucies uniformes à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.