Mikrościerające szczotki do rur (SiC), ziarno 120, ⌀ szczotki D1: 8mm

Nr art.: 574475 8
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
709 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 125 mm
Grubość włosia 0,6 mm
Materiał pokrycia Węglik krzemu
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Wysokość części roboczej H1 65 mm
Średnica szczotki D1 8 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3 mm
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 120
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574475 8
EAN / GTIN 4017359195048
Numer producenta 54120080
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Mocne włosie z węglika krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, ⌀ włosia 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jestrównomierne działanie ścierne. Do usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.