Tubrensare mikroabrasiv (SiC) kornstorlek 120 8 mm

Art-nr: 574475 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
352 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 8 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Arbetslängd L3 65 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574475 8
EAN/GTIN 4017359195048
Tillverkarens nummer 54120080

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Kraftiga kiselkarbid-borst (SiC) med korn 120 och 320, borstdiameter 0,60mm, längd totalt 125 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen