Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 120, ⌀ kartáče D1: 8mm

Artiklové číslo: 574475 8
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
723 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 125 mm
Pevnost štětin 0,6 mm
Materiál lemování Karbid křemíku
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu H1 65 mm
Průměr kartáče D1 8 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3 mm
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Zrnitost 120
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574475 8
EAN / GTIN 4017359195048
Číslo výrobce 54120080
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče ⌀ 0,60mm, celková délka 125mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětin. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn rovnoměrný účinek broušení. K odjehlování (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k čištění a leštění trysek a malých otvorů hydrauliky.