• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Trzpieniowa szczotka tarczowa Komplet ze stali INOX, 0,20, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X15mm

Nr art.: 574255 50X15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schaft-Rundbürste INOX-Komplett 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 50X15mm
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Srebrna
Szeroki brzeg 15 mm
Wysokość części roboczej 12 mm
Średnica szczotki 50 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Właściwości Odporność na działanie kwasów
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574255 50X15
EAN / GTIN 4017359083857
Numer producenta 415301
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.