Ronde borstel op stift Volledig RVS, 0,20 mm 50X15 mm

Artikelnummer: 574255 50X15
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 50 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Bezettingsbreedte L1 15 mm
Lengte borsteldeel H1 12 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574255 50X15
EAN/GTIN 4017359083857
Nummer fabrikant 415301

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, stift-⌀ 6 mm.
Alle bestanddelen van roestvrij staal.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.