{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schaft-Rundbürste INOX-Komplett 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 70X16mm | |
| Grubość włosia | 0,2 mm | |
| Materiał pokrycia | Stal szlachetna | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty | |
| Kolor pokrycia | Srebrna | |
| Szeroki brzeg | 18 mm | |
| Wysokość części roboczej | 19 mm | |
| Średnica szczotki | 70 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Właściwości | Odporność na działanie kwasów | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 574255 70X16 | |
| EAN / GTIN | 4017359123737 | |
| Numer producenta | 417306 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |