• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Bristle-Brush typ C, ⌀ chwytu 6 mm , BB-ZS, ziarnistość: 80

Nr art.: 573550 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
800 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta BB-ZS
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 1,6 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Kolor pokrycia Żółty
Szeroki brzeg L3 1,6 mm
Wysokość części roboczej H1 10 mm
Średnica szczotki D1 76 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 80
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573550 80
EAN / GTIN 54046719316354
Numer producenta 7000078176
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.
Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm).
Trzpień mocujący (⌀ chwytu 6 mm) z zalanymi segmentami.
z wygiętą szczeciną (typ C) do obróbki powierzchni profilowanych.

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.
Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.
Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.