Bristle-Brush tip C ⌀ 76 mm Držalo ⌀ 6 mm 80

Št. art.: 573550 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
⌀ ščetke D1 76 mm
Širina ščetke 10 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oznaka proizvajalca BB-ZS
Barva rumena
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573550 80
EAN/GTIN 54046719316354
Številka proizvajalca 7000078176

Opis

Izvedba:

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.
Radialna ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm).
Vpenjalni trn (držalo ⌀ 6 mm), zlit s segmenti.
Z zakrivljenimi ščetinami (tip C) za obdelavo profiliranih površin.

Uporaba:

Upoštevajte smer vrtenja.
Uporaba na premih brusilnikih ali gibljivih gredeh brez dodatnega pribora.
Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.