Bristle-Brush type C ⌀ 76 mm Schacht-⌀ 6 mm 80

Artikelnummer: 573550 80
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Borstel-⌀ D1 76 mm
Borstelbreedte 10 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fabrikantnummer BB-ZS
Kleur geel
Maximaal toerental 10.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573550 80
EAN/GTIN 54046719316354
Nummer fabrikant 7000078176

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Spandoorn (schacht-⌀ 6 mm) met segmenten gegoten.
Met gebogen borstelharen (type C) voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken.

Toepassing:

Let op de draairichting.
Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.
Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.