Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,35 mm, ⌀ szczotki D1: 60mm

Nr art.: 573000 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
969 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Srebrna
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 65 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573000 60
EAN / GTIN 4017359005767
Numer producenta 421167
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.
Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.