Fazékkefe Acélhuzal 0,35 mm 60 mm

Cikkszám: 573000 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 65 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573000 60
EAN / GTIN 4017359005767
Gyártó száma 421167

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. Sarokcsiszolókon és telepített gépeken való használatra.
M14 belső menettel.
M14 belső menettel.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas felületek megmunkálásához, sorjázáshoz rozsdátlanításhoz, polírozáshoz, festék, alapozó, lakk, reve stb. eltávolításához.