Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, ⌀ kartáče D1: 60mm

Artiklové číslo: 573000 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost štětin 0,35 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Stříbrná
Výška lemu H1 20 mm
Průměr kartáče D1 65 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M M14
Otáčky max. 12 000 min-1
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573000 60
EAN / GTIN 4017359005767
Číslo výrobce 421167
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.