{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 30 µm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Rolka napędowa | tak | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 573-646-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368726977 | |
| Numer producenta | 573-646-20 | |
| Numer L | L40010 11975 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |