{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Messabweichung MPE | 30 µm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Antriebsrolle | ja | |
| Messtechnik | digital | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 573-646-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368726977 | |
| Herstellernummer | 573-646-20 | |
| L-Nummer | L40010 11975 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |