Cyfrowa suwmiarka ABS AOS do pomiarów po

Nr art.: 573-182-30
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
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573-182-30
EAN / GTIN 4946368688480
Numer producenta 573-182-30
Numer L L40010 11307
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic z mechanizmem sprężynowym do kontroli zgodności (GO/NG) oferuje następujące zalety: wysokość cyfr: 9 mm (wygodny pomiar dzięki kontrastowemu wyświetlaczowi LCD). Skala ABS (ABSOLUTE) nie wymaga ustawiania punktu początkowego po włączeniu i nie ma ograniczeń prędkości przesuwu. Niezwykle długa żywotność baterii.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Żywotność baterii: Około 18 000 godzin
  • Zakres ruchu: 2
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,02 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,04 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,335 × 0,143 × 0,04 m
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0-150
  • nacisk pomiarowy: 7-14
  • nacisk pomiarowy: 7-14
  • ON/OFF: Tak
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • odczyt: 0,01 mm

W dostawie:

In a box with SR44 battery