Pied à coulisse numérique ABS AOS pour tolérance, 0-150 mm, Digimatic

Réf.: 573-182-30
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
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-182-30
EAN / GTIN 4946368688480
Réf. fabricant 573-182-30
Article hors catalogue L40010 11307

Description

Description:

L'étrier ABSOLUTE Digimatic avec mécanisme à ressort pour les tests GO / NG vous offre les avantages suivants: Hauteur des chiffres: 9 mm (mesure sans fatigue grâce à l'écran LCD à contraste élevé) La balance ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage d'origine après mise en marche et n'a pas de limitation de vitesse de déplacement. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Force de mesure : 7-14
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18 000 heures.