Garnkowa szczotka druciana Skręcane naprzemiennie, drut stalowy 0,50 mm 65XM14 mm

Nr art.: 572108 65XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 65 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,5 mm
Długość drutu H1 20 mm
splot warkoczowy Skręcane naprzemiennie
zabezpieczający pierścień podporowy nie
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 572108 65XM14
EAN / GTIN 4067263906971

Opis

Wykonanie:

Gładki drut, spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.
Skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.