Kuppiharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× kierre M: 65XM14mm

Tuote nro.: 572108 65XM14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 151 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× kierre M (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Punos Vaihtuva punontasuunta
Tukiholkki ei
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 572108 65XM14
EAN / GTIN 4067263906971
Valmistajan numero 572108 65XM14
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.
Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
Sisäkierre M14.