{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
| Šepečio ⌀ D1 | 65 mm | |
| Sriegis M | M14 | |
| Šerių storis | 0,5 mm | |
| Ilgis H1 | 20 mm | |
| Pynimas | Dvipusis pynimas | |
| Apsauginis žiedas | ne | |
| maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
| Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys |
| Produkto numeris | 572108 65XM14 | |
| EAN / GTIN | 4067263906971 | |
| Gamintojo numeris | 572108 65XM14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |