Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 90XM14mm

Nr art.: 572100 90XM14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony; wersja gładka
Wysokość części roboczej H1 22 mm
Średnica szczotki D1 90 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 11 500 min-1
Zabezpieczający pierścień podporowy nie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 572100 90XM14
EAN / GTIN 4017359109236
Numer producenta 485237
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Gładki drut spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.