Huvborste Ståltråd 0,50 mm 90XM14 mm

Art-nr: 572100 90XM14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 90 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstlängd H1 22 mm
säkerhetsstödring nej
maximalt varvtal: 11 500 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 572100 90XM14
EAN/GTIN 4017359109236
Tillverkarens nummer 485237

Benämning

Utförande:

Slät ståltråd, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.
Med invändig gänga M14.
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
    Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen