Spazzola a tazza filo in acciaio 0,50 mm 90XM14 mm

Codice art.: 572100 90XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 90 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 22 mm
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 11.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572100 90XM14
EAN / GTIN 4017359109236
Codice del produttore 485237

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e incorporato nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.
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
    ⌀ Spazzole D× filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello