Suwmiarka wbudowana ABSOLUTE Digimatic 6

Nr art.: 572-565
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Montaż pionowa
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by zak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby zak
Złącze Złącze Digimatic
Rodzaj produktu Suwmiarka do wbudowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 572-565
EAN / GTIN 4946368373911
Numer producenta 572-565
Numer L L40010 1601
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwak pomiarowy do montażu wewnętrznego z skalą pojemnościową ABSOLUTE zapewnia następujące korzyści: Punkt zerowy ustawia się jednorazowo i jest on zapisywany jako punkt zerowy absolutny do momentu następnej wymiany baterii. Duże cyfry ułatwiają odczyt wyników pomiaru. Funkcja odwrócenia kierunku pomiaru.
L1: 774 mm
L2: 750 mm
H: 14,6 mm
t: 6 mm

Cecha szcz.:

  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Dokładność: 0,05 mm
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Model: SDV-60E
  • ON/OFF: Tak
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • Calowe/metryczne: Metryczne