ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 800 mm / 32 ″, verticaal

Artikelnummer: 572-565
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
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-565
EAN/GTIN 4946368373911
Nummer fabrikant 572-565
L-nummer L40010 1601

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaal biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt één keer ingesteld en wordt als het absolute nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel Grote cijfers vergemakkelijken het aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0 - 600
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,05 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: één batterij