Suwmiarka wbudowana ABSOLUTE Digimatic 4

Nr art.: 572-564
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
zakres pomiarowy 0 mm - 450 mm
zasilanie energią Battery-powered
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu Scale unit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 572-564
EAN / GTIN 4946368373904
Numer producenta 572-564
Numer L L40010 140
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwak pomiarowy do montażu wewnętrznego z skalą pojemnościową ABSOLUTE zapewnia następujące korzyści: Punkt zerowy ustawia się jednorazowo i jest on zapisywany jako punkt zerowy absolutny do momentu następnej wymiany baterii. Duże cyfry ułatwiają odczyt wyników pomiaru. Funkcja odwrócenia kierunku pomiaru.
L1: 594 mm
L2: 570 mm
H: 14,6 mm
t: 6 mm

Cecha szcz.:

  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Dokładność: 0,04 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,84 X 0,13 X 0,045 M
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Model: SDV-45E
  • ON/OFF: Tak
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • Calowe/metryczne: Metryczne