ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 600 mm / 24 ", verticaal

Artikelnummer: 572-564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 572-564
EAN/GTIN 4946368373904
Nummer fabrikant 572-564
L-nummer L40010 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaal biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt één keer ingesteld en wordt als het absolute nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel Grote cijfers vergemakkelijken het aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

  • DATA (uitvoer met kabel) / , HOLD (weergegeven waarde): Ja
  • Gegevensuitvoer: Ja
  • Nauwkeurigheid: 0,04 mm
  • Afmetingen: 0,84 X 0,13 X 0,045 M
  • Max. Reactie-, snelheid: onbeperkt
  • Model: SDV-45E
  • ON/OFF: Ja
  • ORIGIN (ABS nulpunt): Ja
  • Inch/Metrisch: Metrisch