{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Montaż | poziomy | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka do wbudowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 572-476 | |
| EAN / GTIN | 4946368373683 | |
| Numer producenta | 572-476 | |
| Numer L | L40010 10036 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |