ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 32″/800 mm ocel, vodorovné

Artiklové číslo: 572-476
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 800 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-476
EAN / GTIN 4946368373683
Číslo výrobce 572-476
L-číslo L40010 10036
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • výstup dat: Ano
  • Funkce: Bez funkce průměru, s reverzibilním směrem počítání
  • Přesnost: 0,0025”/ 0,06 mm
  • Velikost / rozměr: 1,245 X 0,137 X 0,05 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Model: SD-32”E
  • ON/OFF: Ano
  • ORIGIN: Ano
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická