Szczotki stożkowe odsadzone drut stalowy, 0,50 mm, ⌀ szczotki D1×gwint M: 115XM14mm

Nr art.: 571300 115XM14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
350 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 115XM14mm
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Splot warkoczowy Skręcenie w lewo
Liczba warkoczy 20
Szeroki brzeg L3 12 mm
Wysokość części roboczej H1 24 mm
Średnica szczotki D1 115 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka stożkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 571300 115XM14
EAN / GTIN 4017359025772
Numer producenta 472257
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Odsadzona szczotka stożkowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.
Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.
Z gwintem wewnętrznym M14. do mocowania bezpośredniego na szlifierkach kątowych.