Tanjurasta četka Čelična žica 0,50 mm 115XM14 mm

Artikl br.: 571300 115XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
  • Navoj M: M14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 115 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 12 mm
Duljina obruba H1 24 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Broj tučaka 20
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Stožasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571300 115XM14
EAN / GTIN 4017359025772
Broj proizvođača 472257

Opis

Izvedba:

Savijena tanjurasta četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.