{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 115XM14mm | |
| Grosor cerdas | 0,5 mm | |
| Material filamentos | acero | |
| Versión del material dotación | Forma trenzada | |
| Trenzado | Trenzado a la izquierda | |
| Número de trenzados | 20 | |
| Borde ancho L3 | 12 mm | |
| Altura filamentos H1 | 24 mm | |
| Diámetro cepillo D1 | 115 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | Rosca | |
| Rosca M | M14 | |
| Número de revoluciones máx. | 12.500 min-1 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Limpieza | |
| Tipo de producto | Cepillo cónico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 571300 115XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359025772 | |
| Número del fabricante | 472257 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |