{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| materiał pokrycia | drut INOX | |
| ⌀ szczotki D1 | 115 mm | |
| ⌀ otworu d1 | 22 mm | |
| wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
| szerokość drutu L1 | 14 mm | |
| Długość drutu H1 | 24 mm | |
| liczba warkoczy | 20 | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
| Numer artykułu | 571253 115X22 | |
| EAN / GTIN | 4067263906728 | |
| Numer producenta | 571253 115X22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |