Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M: 115X22mm

Artikelnummer: 571253 115X22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 115 mm
Boring-⌀ d1 22 mm
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 14 mm
Lengte borsteldeel H1 24 mm
Aantal gedraaide draaddelen 20
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 571253 115X22
EAN/GTIN 4067263906728
Nummer fabrikant 571253 115X22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan