Kefekorong INOX huzal, 0,50 mm 115X22 mm

Cikkszám: 571253 115X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 115 mm
Furat ⌀ d1 22 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 14 mm
Keferész hossza H1 24 mm
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571253 115X22
EAN / GTIN 4067263906728

Leírás

Kivitel:

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.