Cyfrowy wysokościomierz z systemem ABS,

Nr art.: 570-244
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 5 000 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,001 cal
Wartości odczytu 0,01 mm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu 0,03 mm
Dokładność ± 30 µm
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 570-244
EAN / GTIN 4946368374871
Numer producenta 570-244
Numer L L40010 8585
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie do pomiaru wysokości i przyrząd traserski Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS oferuje następujące zalety: Wbudowana skala ABSOLUTE. Precyzyjna regulacja zapewniająca dokładne ustawienie. Igła do rysowania z wkładką z węglika spiekanego. Z pokrętłem do regulacji zgrubnej i precyzyjnej.

Cecha szcz.:

  • +/- Przełączanie: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 570-212
  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD, 6-cyfrowy
  • Żywotność baterii: ok. 5000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Regulacja dokładna: 4 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,002″/+/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,03 mm/0,002″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,445 X 0,13 X 0,085 M
  • liniał: Elektroniczna skala liniowa ABSOLUTE
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0-8
  • Model: HDS-8°C
  • ON/OFF: Tak
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak
  • PRESET: Tak
  • odczyt: 0,0005 cala / 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

In a carton box, with carbide tipped scriber, scriber clamp, SR44 battery